Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1895 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FD 1895

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1895 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851074066

Artikelnummer

PZZFD 1895

Herstellernummer

FD 1895

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati. Apertura positiva: Sì