Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 2002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005459

Artikelnummer

PZZFD 2002

Herstellernummer

FD 2002

Hersteller

PZZ

FD 2002. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529. Apertura positiva: Sì.