Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2002-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 2002-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2002-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851318306

Artikelnummer

PZZFD 2002-M2

Herstellernummer

FD 2002-M2

Hersteller

PZZ

FD 2002-M2. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.