PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2020-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 2020-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851327681
Artikelnummer
PZZFD 2020-M2
Herstellernummer
FD 2020-M2
Hersteller
PZZ
FD 2020-M2. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


