Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2025 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FD 2025

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2025 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005596

Artikelnummer

PZZFD 2025

Herstellernummer

FD 2025

Hersteller

PZZ

FD 2025. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.