Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2038 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 2038

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2038 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851005718

Artikelnummer

PZZFD 2038

Herstellernummer

FD 2038

Hersteller

PZZ

FD 2038. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.