Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2053-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2053-E11V9

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2053-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851110207

Artikelnummer

PZZFD 2053-E11V9

Herstellernummer

FD 2053-E11V9

Hersteller

PZZ

FD 2053-E11V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.