Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 20R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 20R2-L20

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 20R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851088520

Artikelnummer

PZZFD 20R2-L20

Herstellernummer

FD 20R2-L20

Hersteller

PZZ

FD 20R2-L20. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomellolungo 20 s. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.