PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2131 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851006296
Artikelnummer
PZZFD 2131
Herstellernummer
FD 2131
Hersteller
PZZ
FD 2131. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


