PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 215-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 215-T6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851127052
Artikelnummer
PZZFD 215-T6
Herstellernummer
FD 215-T6
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.


