Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2152 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2152

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2152 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006425

Artikelnummer

PZZFD 2152

Herstellernummer

FD 2152

Hersteller

PZZ

FD 2152. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.