Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2193-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2193-F2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2193-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006586

Artikelnummer

PZZFD 2193-F2

Herstellernummer

FD 2193-F2

Hersteller

PZZ

FD 2193-F2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Snodato. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.