Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2199 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2199

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2199 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064753

Artikelnummer

PZZFD 2199

Herstellernummer

FD 2199

Hersteller

PZZ

FD 2199. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Con sblocco a serratura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.