Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2235 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2235

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2235 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006999

Artikelnummer

PZZFD 2235

Herstellernummer

FD 2235

Hersteller

PZZ

FD 2235. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).