Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851007088

Artikelnummer

PZZFD 2256

Herstellernummer

FD 2256

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì