Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2293-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2293-F1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2293-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851007194

Artikelnummer

PZZFD 2293-F1

Herstellernummer

FD 2293-F1

Hersteller

PZZ

FD 2293-F1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.