Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3383 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 3383

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3383 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851008016

Artikelnummer

PZZFD 3383

Herstellernummer

FD 3383

Hersteller

PZZ

FD 3383. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.