PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 33R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 33R2-L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851088582
Artikelnummer
PZZFD 33R2-L20
Herstellernummer
FD 33R2-L20
Hersteller
PZZ
FD 33R2-L20. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomellolungo 20 s. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


