Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3493-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 3493-F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3493-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851008283

Artikelnummer

PZZFD 3493-F

Herstellernummer

FD 3493-F

Hersteller

PZZ

FD 3493-F. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Diritto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.