Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3493-F8M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 3493-F8M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3493-F8M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851214608

Artikelnummer

PZZFD 3493-F8M2

Herstellernummer

FD 3493-F8M2

Hersteller

PZZ

FD 3493-F8M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Universale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.