Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 502-K50

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 502-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851214523

Artikelnummer

PZZFD 502-K50

Herstellernummer

FD 502-K50

Hersteller

PZZ

FD 502-K50. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.