PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 504 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FD 504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851008580
Artikelnummer
PZZFD 504
Herstellernummer
FD 504
Hersteller
PZZ
FD 504. Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con asta in fibra vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.