Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 510-K50T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L - FD 510-K50T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 510-K50T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851280832

Artikelnummer

PZZFD 510-K50T6

Herstellernummer

FD 510-K50T6

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. connettore metallico M12 a 5 poli. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.