Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 516-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 516-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082146

Artikelnummer

PZZFD 516-M2

Herstellernummer

FD 516-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì