Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 520-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FD 520-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 520-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851100123

Artikelnummer

PZZFD 520-M2

Herstellernummer

FD 520-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido