PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 525-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851209673
Artikelnummer
PZZFD 525-K50
Herstellernummer
FD 525-K50
Hersteller
PZZ
FD 525-K50. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.