PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 535-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 535-M2R24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851402746
Artikelnummer
PZZFD 535-M2R24
Herstellernummer
FD 535-M2R24
Hersteller
PZZ
FD 535-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in acciaio inox Ø 20 mm (per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57). Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


