Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 535-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 535-R24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 535-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851372148

Artikelnummer

PZZFD 535-R24

Herstellernummer

FD 535-R24

Hersteller

PZZ

FD 535-R24. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in acciaio inox Ø 20 mm (per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57). Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).