Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 536-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 536-K50

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 536-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851206061

Artikelnummer

PZZFD 536-K50

Herstellernummer

FD 536-K50

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Connettore metallico M12 a 5 poli