PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 536-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 536-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851092954
Artikelnummer
PZZFD 536-M2
Herstellernummer
FD 536-M2
Hersteller
PZZ
FD 536-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


