Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 631-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 631-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 631-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851095955

Artikelnummer

PZZFD 631-M2

Herstellernummer

FD 631-M2

Hersteller

PZZ

FD 631-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.