PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 632-E19 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 632-E19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851255618
Artikelnummer
PZZFD 632-E19
Herstellernummer
FD 632-E19
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


