Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009723

Artikelnummer

PZZFD 651

Herstellernummer

FD 651

Hersteller

PZZ

FD 651. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.