PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 653-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 653-E11V9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851110146
Artikelnummer
PZZFD 653-E11V9
Herstellernummer
FD 653-E11V9
Hersteller
PZZ
FD 653-E11V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


