Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009815

Artikelnummer

PZZFD 676

Herstellernummer

FD 676

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di ripo