Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 701 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 701

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 701 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010217

Artikelnummer

PZZFD 701

Herstellernummer

FD 701

Hersteller

PZZ

FD 701. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.