Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 732 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 732

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 732 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010347

Artikelnummer

PZZFD 732

Herstellernummer

FD 732

Hersteller

PZZ

FD 732. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.