Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 874

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 874 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851010644

Artikelnummer

PZZFD 874

Herstellernummer

FD 874

Hersteller

PZZ

FD 874. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NC scatto lento (B8). Testa: A fune senza reset per arresti semplici. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.