Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 978 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 978

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 70 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851011030

Artikelnummer

PZZFD 978

Herstellernummer

FD 978

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

70 m

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Questo interruttore di sicurezza viene installato su macchine o nastri trasportatori, rende possibile l'arresto di emergenza della macchina da qualsiasi punto di intervento manuale della fune.Dotato di funzione di autocontrollo, verifica costantemente ilsuo correntto funzionamento segnalando attraverso l'apertura dei contatti, un'eventuale allentamento o rottura della fune. L'interruttore mantiene i contatti aperti dopo l'azionamento anche se la fune viene rilasciata, fino al ripristino del reset. Custodia tipo FP in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro autoestinguente e antiurto a doppio isolamento.. Parametri di sicurezza fino a SIL 3/ PLe.