Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-E9M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 983-E9M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-E9M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851105074

Artikelnummer

PZZFD 983-E9M2

Herstellernummer

FD 983-E9M2

Hersteller

PZZ

FD 983-E9M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza d’azionamento: iniziale 13 N...finale 75 N (solo testa 83-84). iniziale 13 N...finale 75 N (solo testa 83-84): M20x1,5 (standard).