Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 983-K50

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851117657

Artikelnummer

PZZFD 983-K50

Herstellernummer

FD 983-K50

Hersteller

PZZ

FD 983-K50. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati: connettore metallico M12 a 5 poli.