PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFG 60AD1E0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FG 60AD1E0A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851094781
Artikelnummer
PZZFG 60AD1E0A
Herstellernummer
FG 60AD1E0A
Hersteller
PZZ
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2800 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
46 mm
Länge des Sensors:
194.7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP67



