Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFG 60PD1E0Z-F20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FG 60PD1E0Z-F20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851102776

Artikelnummer

PZZFG 60PD1E0Z-F20

Herstellernummer

FG 60PD1E0Z-F20

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2800 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

46 mm

Länge des Sensors:

194.7 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.7 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore. Modalità lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato. Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M 20x1,5. Unità di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Alimentazione: 24 Vac/dc. LED: Senza LED. Azionatore: Azionatore diritto VF KEYF20. Apertura positiva: Sì