Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFG 60PD7D0A-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FG 60PD7D0A-F21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851372612

Artikelnummer

PZZFG 60PD7D0A-F21

Herstellernummer

FG 60PD7D0A-F21

Hersteller

PZZ

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2800 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

46 mm

Länge des Sensors:

214.9 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.7 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M 20x1,5. Unità di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico. Lunghezza pulsante di sblocco: per spessore parete max 15 mm. Alimentazione: 24 Vac/dc. LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete. Azionatore: Azionatore piegato VF KEYF21. Apertura positiva: Sì