Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 305 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FK 305

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 305 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851013546

Artikelnummer

PZZFK 305

Herstellernummer

FK 305

Hersteller

PZZ

FK 305. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.