Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FK 315

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 315 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851013645

Artikelnummer

PZZFK 315

Herstellernummer

FK 315

Hersteller

PZZ

FK 315. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.