PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 325 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851013706
Artikelnummer
PZZFK 325
Herstellernummer
FK 325
Hersteller
PZZ
FK 325. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.