PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 331 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851013829
Artikelnummer
PZZFK 331
Herstellernummer
FK 331
Hersteller
PZZ
FK 331. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


