PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 333 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851013935
Artikelnummer
PZZFK 333
Herstellernummer
FK 333
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido