Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3354 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 3354

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3354 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014086

Artikelnummer

PZZFK 3354

Herstellernummer

FK 3354

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì